Spécifications
Dimensions
- Largeur de la dimension de stockage8.56 po.
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces à anneau élastique de précision 8 pièces
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Interne ou externeInterne/externe
- Numéro CUP du fabricant843221010867
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces8
- CUP_NON843221010867
Aperçu
- Huit des pinces à lèvres de précision les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement pour outils en plastique.
- Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince circulaire de précision de 5-1/2 po, droite interne (48 11 J1), Pince circulaire de précision 7-1/4 po - droite interne (48 11 J2), Pince circulaire de précision de 5-1/2 po, droite externe (49 11 A1), Pince circulaire de précision de 7-1/4 po, droite externe ( 49 11 A2), Pince à circlips de précision 5-1/8 po, à anneau à bouton-pression, à angle interne 90º (48 21 J11), Pince à circlips de précision de 6-1/2 po, à anneau à bouton-pression, à angle interne de 90º po (48 21 J21), Pinces à circlips de précision « à anneau élastique » de 5-1/8 po - Externe 90º incliné (49 21 A11), Pince à circlips de précision de 6-1/2 po, à anneau à bouton-pression, à angle externe de 90º po (49 21 A21).
- Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
- Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des huit outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
- Embouts droits insérés pour un travail fiable.
- Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
- Les embouts insérés sont faits de fil d’acier à ressort, dessiné.
- Corps de la pince en acier électrique chromé vanadium; forgé, durci à l’huile.