Motion
0214
CM® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1/4 tonnes, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05889981
N° MFR0214
Prix386.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1/4 tonnes, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05889981
N° MFR0214
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
Votre prix386.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6.3 po
  • Dégagement à la tête
    9-1/2 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.8300 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    56 lb
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le mini palan à levier à cliquet CM Series 62 est le palan à levier à cliquet le plus compact et le plus confortable sur le marché. Ils fonctionnent comme les modèles de palan à levier plus grands.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    6.3000 po
  • Matériau du crochet
    Acier forgé
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Distance de levage maximale
    10 pi
  • Reeving
    1
  • Série
    602
  • CUP_NON
    043927602148
  • Capacité de poids
    1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 0214 550 LB 10FT LEVAGE
  • La chaîne de levage plaquée est standard
  • Frein de charge de type Weston
  • Poignée en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
  • Conception légère pour une portabilité facile permettant une utilisation dans des conditions confinées avec une seule main
  • Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
  • Cadre, carter d’engrenage et couvercle entièrement en acier résistants aux chocs
  • Chaîne de levage en alliage d’acier trempé de type maillon pour plus de résistance et une longue durée d’usure
  • La fonction de roue libre permet de fixer rapidement la charge
  • Valeur métrique