Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationUsage général
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurGris
- Type de poignetTricot
- Couverture des doigtsComplet
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
Aperçu
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides; alternative non allergène au latex
- La doublure en tricot de nylon sans couture et résistante aux déchirures est très résistante à la traction et s’étire pour un ajustement serré et une meilleure sensibilité
- Le matériau peu pelucheux n’absorbe pas l’huile, il est donc idéal pour une utilisation humide ou sèche
- Coupe ajustée et courbée pour s’adapter aux contours de la main pour minimiser la fatigue
- Le dos ouvert laisse circuler l’air et laisse la chaleur et la transpiration se dissiper
- Le revers allongé aide à empêcher la saleté de pénétrer; les coutures renforcées aident à prévenir l’effilochage
- Idéal pour l’assemblage, la manutention, l’entreposage, l’entretien, la fabrication, l’automobile et plus encore
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.