Motion
PAK253
Plateau de déversement - Acier galvanisé, capacité du puisard de 8 gal, dimensions : 18 x 36 x 3 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05898126
N° MFRPAK253
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de déversement - Acier galvanisé, capacité du puisard de 8 gal, dimensions : 18 x 36 x 3 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05898126
N° MFRPAK253
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    18 x 36 x 3 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Capacité du puisard
    8 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE DÉVERSEMENT EN ACIER PAK253
  • Le plateau testé contre les fuites à 100 % est idéal pour le stockage temporaire de petits contenants qui peuvent fuir ou égoutter des liquides inflammables
  • L’acier galvanisé de calibre 12 peut être mis à la terre pour limiter l’accumulation d’électricité statique lors de la manipulation de produits inflammables
  • Idéal pour ranger des bidons d’essence et d’autres petits contenants, ainsi que pour attraper les fuites et les gouttes des tuyaux ou de la machinerie