Motion
TIGE DE RÉGLAGE OBS 212  D1/2X6IN  5/16-18IN SS LA

REXNORD INC
OBS ADJ ROD 212 D1/2X6IN 5/16-18IN SS LA

Tige de réglage - Tige de réglage, 6.0000 po de longueur, 0,5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05898640
N° MFROBS ADJ ROD 212 D1/2X6IN 5/16-18IN SS LA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS ADJ ROD 212 D1/2X6IN 5/16-18IN SS LA

Tige de réglage - Tige de réglage, 6.0000 po de longueur, 0,5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05898640
N° MFROBS ADJ ROD 212 D1/2X6IN 5/16-18IN SS LA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0,5000 po
  • Longueur de la tige
    6.0000 po

Détails

  • Type de tige
    Tige de réglage
  • CUP_NON
    782934773891

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE RÉGLAGE DE 10309684 1/2 PO 6 PO L TARAUD DE 5/16 PO