Motion
PINCE/TIGE OBSCUR 031  D1/2IN  L5IN LASER

REXNORD INC
OBS CLAMP/ROD 031 D1/2IN L5IN LASER

Combinaison tige et pince RX-031-12-50-LN - Pince en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable, boulonnée en acier inoxydable, écrou en matériau nickelé
N° D’ARTICLE MI05898684
N° MFROBS CLAMP/ROD 031 D1/2IN L5IN LASER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS CLAMP/ROD 031 D1/2IN L5IN LASER

Combinaison tige et pince RX-031-12-50-LN - Pince en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable, boulonnée en acier inoxydable, écrou en matériau nickelé
N° D’ARTICLE MI05898684
N° MFROBS CLAMP/ROD 031 D1/2IN L5IN LASER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la tige
    7 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Combinaison tige et pince
  • Matériel
    Boulon en acier inoxydable, écrou nickelé, pince en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable
  • CUP_NON
    782934779947

Aperçu

Description du fabricant
PINCE/TIGE DE 10309400 1/2 PO, LASER DE 5 PO L