Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour homme10
- Taille10
- Taille pour femmes10
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, ergonomique, respirant, adhérence rugueuse
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAgriculture, construction, bricolage, conciergerie, aménagement paysager, services municipaux, emballage
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduitePalme trempée
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurBleu / Gris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail à usage général
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3882142 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAgriculture, construction, bricolage, conciergerie, aménagement paysager, services municipaux, emballage
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant300 XL-10
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeTexturé grossièrement
- Gamme de produitsAtlas
- Type de protectionUsage général
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieATLAS 300
- Normes respectéesEN 388
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceErgonomique
- Type de pouceErgonomique
- TypeEnduit
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion.
- Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid.
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris qui pénètrent dans le gant