Motion
TAMBOUR D’HUILE DE LUBRIFICATION HO-6

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-6 LUBRICATING OIL DRUM

Scellant à base de silicone de la série HO - Baril, 460 ISO, 60 SAE, Composition de fluide à base de pétrole, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05900331
N° MFRHO-6 LUBRICATING OIL DRUM
Prix2,636.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-6 LUBRICATING OIL DRUM

Scellant à base de silicone de la série HO - Baril, 460 ISO, 60 SAE, Composition de fluide à base de pétrole, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI05900331
N° MFRHO-6 LUBRICATING OIL DRUM
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
Prix2,636.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    60
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les carters d’engrenages, les roulements, les applications hydrauliques, les compresseurs d’air et les systèmes d’huile de lubrification centrale
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215479412
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215479412
  • Viscosité
    448

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0794-062 HO-6 TABLEAU
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées