Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.408 po
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Largeur intérieure0.460 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.630 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.075 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606