Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.402 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.950 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0126 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction7525 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens120 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple, inox