Spécifications
Dimensions
- Sortie de vérin hydraulique7200 lb
Details
- Durée approximative du cycle4-5 s
- Capacité1/2 po, 4 po, 2 po
- Style de poignéePoignée pistolet
- Rotation de la tête180° Tourniquet de baril/mâchoire
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0095691433589
- Plage de température de fonctionnement15 °F à 122 °F
- Matériau du tuyauCuivre, PEX, acier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
TROUSSE 43358 , RP340B AVEC 6 MÂCHOIRES PROPRES
- Un outil 30 % plus petit augmente la manœuvrabilité.
- L’outil 17 % plus léger réduit la fatigue de l’opérateur.
- Un intervalle de service 31 % plus long (jusqu’à 42,000 cycles) maximise le temps de disponibilité.
- Plus de 400 presses par charge grâce à la batterie au lithium 4 avancée.
- Une flexibilité ultime avec la possibilité de passer de la batterie à l’alimentation CA sur le même outil.
- Éclairage à DEL pour un fonctionnement continu dans des environnements sans ou à faible éclairage.
- Utilise les mâchoires de compression et les accessoires de la série Ridgid Standard.
- À utiliser avec du cuivre et de l’acier inoxydable