Motion
19-D320/L
Gants en tricot sans couture Dyneema® à mélange de diamants avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05911200
N° MFR19-D320/L
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema® à mélange de diamants avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05911200
N° MFR19-D320/L
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
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôles, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et l’usage général.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôles, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et l’usage général.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4442
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314095856
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314095856

Aperçu

Description du fabricant
GANTS COUPE 19-D320L G-TEK NIVEAU 3
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en polyester et en élasthanne Dyneema® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets