Spécifications
Dimensions
- Portée2.25 po
- Propagation3.25 po
- Poids0.62 lb
Détails
- Capacité1 tonne
- Page de produit du fabricant
- Nombre de mâchoiresMâchoire 2
- Type d’extracteurExtracteur de mâchoire à 2 voies
- CUP_NON662536658638
Aperçu
- Écrou encastré pour éviter le champignonnage et la défiguration à cause de l’impact
- La poignée en T facilite l’ouverture, la fermeture, le verrouillage et l’alignement des mâchoires
- Le cadre en acier guide les mâchoires pour une installation rapide, un contact solide et une sécurité supérieure
- Tirez parti de l’avant pour une puissance semblable à celle d’un étau et sans glissement
- Filetages de boulon central conçus pour moins d’effort pour appliquer un couple élevé
- Les mâchoires minces et coniques facilitent la prise et permettent un meilleur accès aux endroits étroits