Spécifications
Dimensions
- Dimensions3 po x 10 pi
Détails
- Capacité absorbante par emballage15 gal (É.-U.)
- ApplicationHuiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
Aperçu
- Le matériau de remplissage exclusif mélange de la cellulose recyclée de grande capacité avec un copolymère qui attire les lustres minces et filmés de l’huile
- Idéal pour un déploiement à long terme afin d’éliminer le lustre après les déversements à base d’huile ou d’absorber les résidus d’huile dans les bassins de rétention, les bassins collecteurs, les réservoirs et plus encore
- La peau en polypropylène résiste aux déchirures; réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
- La ficelle attachée permet d’attacher les chaussettes, de les attacher ensemble ou de les tremper dans les camisoles
- Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau
- La couleur blanc brillant rend les chaussettes plus faciles à voir dans les environnements extérieurs et indique clairement le niveau de saturation
- La peau résiste aux rayons UV jusqu’à 12 mois; offre une utilisation extérieure à long terme sans dégradation
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Non recommandé pour une utilisation avec des acides, des bases ou d’autres liquides corrosifs Personne ne connaît mieux les chaussettes que New Pig - nous les avons inventées! Spécifications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.