Motion
64798 POINTS UNITISÉS MONTÉS EXL XL-MP

3M
64798 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP

Scotch-Brite™ Cône ou bouchon - 0.1200 po diam. tige, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI05937016
N° MFR64798 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP
Prix12.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64798 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP

Scotch-Brite™ Cône ou bouchon - 0.1200 po diam. tige, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI05937016
N° MFR64798 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP
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
Prix12.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1200 po
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011647982
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    45300 tr/min
  • Code de forme de point
    B121
  • CUP_NON
    00048011647982

Aperçu

Description du fabricant
64798 POINTS UNITISÉS MONTÉS EXL XL-MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pointe montée est solidement fixée à une broche métallique pour une utilisation sécuritaire avec une meuleuse à matrice
  • Abrasif ébarbe légèrement et finit la pièce sans modifier la géométrie
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • La construction non tissée résiste au chargement pendant l’utilisation du produit
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues