Motion
CI-PAD-CLÉS-LCD

CONTROL TECHNIQUES
CI-KEYPAD-LCD

Clavier accessoire Emerson
N° D’ARTICLE MI05937039
N° MFRCI-KEYPAD-LCD
Prix122.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
CI-KEYPAD-LCD

Clavier accessoire Emerson
N° D’ARTICLE MI05937039
N° MFRCI-KEYPAD-LCD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    2.6 po x 2.8 po x 0.8 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Clavier
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de montage
    Port d’EC
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CI-PAD-CLÉS-LCD
  • Option clavier pour Unidrive M400