Motion
YR-1-7/8-X-SS
Rouleau de fourche cylindrique en inox - 1-7/8 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05942318
N° MFRYR-1-7/8-X-SS
Prix263.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche cylindrique en inox - 1-7/8 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05942318
N° MFRYR-1-7/8-X-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix263.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Rouleau Diamètre  
    1-7/8 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de came conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YR-1-7/8-X-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041207196
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Qualité du matériel
    440
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    YR-1-7/8-X-SS
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15870 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    YR-X-SS
  • CUP_NON
    651041207196

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM YR 1 7/8-X-SS
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques