Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral1 po
Détails
- Puissance nominale20 V
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Le changement de lame entièrement métallique, à levier et sans clé permet un changement de lame rapide et facile
- Le biseau sans clé tout en métal avec crans à 0°, 15°, 30° et 45° offre une polyvalence pour une coupe facile en biseau
- L’action orbitale à 4 positions permet de contrôler la qualité et la vitesse de coupe
- Le souffleur à poussière réglable maintient la ligne de coupe exempte d’ébréchures
- Vitesse variable de 0-3,000 spm pour plus de polyvalence dans une multitude de matériaux et d’applications
- Prise antidérapante confortable pour un confort et un contrôle accrus
- Accepte les lames de scie sauteuse à tige en T pour une résistance à l’arrachement optimale et des résultats professionnels
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire