Motion
T6A60-B

Tricom
T6A60-B

Pompe à déchets centrifuge à apprêt automatique T6A60-B - 1480 gal/min, 109 pi de tête, 6 ports à bride no 150
N° D’ARTICLE MI05960109
N° MFRT6A60-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tricom
T6A60-B

Pompe à déchets centrifuge à apprêt automatique T6A60-B - 1480 gal/min, 109 pi de tête, 6 ports à bride no 150
N° D’ARTICLE MI05960109
N° MFRT6A60-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    Bride 6 po 150#
  • Pied de tête max.
    109 pi

Détails

  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3 po de diamètre
  • Débit maximum
    1480 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Conception du type
    Déchets d’auto-apprêt Centrifugal
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
AUTO-APPRÊT T6A60-B TCT 6" T CI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon