Motion
VG-305-1.50

SYSTEM PLAST
VG-305-1.50

BOUCHON, POSTE, PA, FIXATION EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI05960500
N° MFRVG-305-1.50
Prix36.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-305-1.50

BOUCHON, POSTE, PA, FIXATION EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI05960500
N° MFRVG-305-1.50
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
Prix36.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge statique maximale
    4400 lb
  • Longueur totale
    6.8100 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.0650 po, 0.1090 po
  • Taille du tube/tuyau
    1.5000 po

Détails

  • Application
    Maintient les pieds de support en tuyau 1-1/2” .
  • Dessin CAD
  • Type de capuchon
    Capuchon de poteau, montage latéral
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Série
    VG-305
  • Type de tube/tuyau
    Tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT VG-305-1.50
  • Le chapeau de poteau latéral maintient les pieds de support en tuyau de 1 1/2 po
  • Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable