Motion
775507
Ensemble poinçon et burin PC8-1S - Ensemble de 8 pièces, contient un centre, uni, poinçons à goupille, contient des burins à froid, matériau durci en acier au carbone, comprend une pochette en terylène
N° D’ARTICLE MI05966184
N° MFR775507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble poinçon et burin PC8-1S - Ensemble de 8 pièces, contient un centre, uni, poinçons à goupille, contient des burins à froid, matériau durci en acier au carbone, comprend une pochette en terylène
N° D’ARTICLE MI05966184
N° MFR775507
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    Pochette en terylène
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PC8-1S
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone durci
  • Nombre de pièces
    8
  • Type de pointage
    Centre, solide, broche

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE POINÇONS ET BURINS - 8 PIÈCES
  • Fabriqué en acier au carbone de la plus haute qualité, durci et trempé avec précision pour prévenir les éclats et prolonger la durée de vie
  • La tige enduite de poudre protège contre la rouille
  • Bords trempés avec précision pour rester tranchants
  • Les tiges hexagonales extra épaisses minimisent le roulis
  • Extrémités de travail correctement moulues et durcies selon la norme HRC 52-58 pour un service maximal
  • Extrémité frappante durcie à HRC-42 maximum – ne s’écaillera pas et ne s’écaillera pas
  • Conforme aux spécifications du gouvernement canadien CDA39GP-43a
  • Avertissement : toujours utiliser des poinçons et des burins sur des matériaux plus doux que la dureté du poinçon lui-même
  • Ciseau à froid : 1/2, 5/8, 3/4"
  • Poinçon central : 5/32 po
  • Poinçon plein : 3/16 po
  • Poinçon : 1/8, 3/16, 1/4 po
  • Pochette en terylène AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes de sécurité