Motion
KT182412C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05968862
N° MFRKT182412C3
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05968862
N° MFRKT182412C3
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    11800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT182412C3 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 24.25 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages rotatifs robustes, aux boîtes d’engrenages industrielles et aux systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT182412C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    13100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT182412 ROULEMENT À AIGUILLES - CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon