Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.9400 po
- Taille du port1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- ConnexionCode SAE 62
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de montageDirectement
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsRobinet à bille
- SérieBVDM
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier inoxydable
- TypeRobinet à bille