Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur270 mm
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, industrie du verre, machinerie et équipement, fabrication de métaux, équipement de transport
- Matériau de la doublureCoton entrecroisé
- Page de produit du fabricant
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- CUP_NON20076490006741
Aperçu
- Une alternative polyvalente au coton, au cuir léger et au PVC
- La formulation spéciale en nitrile offre une excellente combinaison de flexibilité, de résistance mécanique et d’imperméabilité à l’huile
- Forme naturelle de la main - plus facile à porter pendant de longues périodes
- Offert dans une vaste gamme de styles, de longueurs et de tailles
- Sans silicone. Assure la propreté des feuilles métalliques : important dans les industries de l’acier et des moteurs