Motion
81755 WR FP COMB 6PT  7MM

Gearwrench
81755 WR FP COMB 6PT 7MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 7 mm, taille de clé à bout ouvert 7 mm, 5-7/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI06017684
N° MFR81755 WR FP COMB 6PT 7MM
Prix10.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81755 WR FP COMB 6PT 7MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 7 mm, taille de clé à bout ouvert 7 mm, 5-7/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI06017684
N° MFR81755 WR FP COMB 6PT 7MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    7 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Diamètre de la tête
    0.567 po
  • Épaisseur de la tête
    0.169 po
  • Clé à fourche Taille  
    7 mm
  • Global Longueur  
    5-7/16 po
  • Taille
    7 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575817557
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81755 WR FP COMB 6PT 7MM