Motion
28532
QuickBerm® Berme pliable - Tissu enduit de PVC modifié, noir, 248 po de large, 248 po de long
N° D’ARTICLE MI06027444
N° MFR28532
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QuickBerm® Berme pliable - Tissu enduit de PVC modifié, noir, 248 po de large, 248 po de long
N° D’ARTICLE MI06027444
N° MFR28532
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    248 po x 248 po x 12 po
  • Hauteur
    12 po
  • Longueur
    248 po
  • Largeur
    248 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Tissu enduit de PVC modifié
  • Capacité du puisard
    2990 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
28532 BERM RIGIDELOCK QB 20'X20'X12"
  • Construction monopièce avec installation rapide et facile, aucun assemblage nécessaire
  • Les parois latérales s’abaissent facilement pour faciliter l’entrée et la sortie de l’espace de travail sans obstruction à l’intérieur de la berme
  • Réduit les risques de trébuchement La conception flexible se plie pour faciliter l’expédition, la portabilité et l’entreposage – idéal pour une utilisation d’urgence
  • Protection étanche à 100 % – aide à se conformer à l’EPA pour le confinement et la prévention des déversements (SPCC)
  • La conception renforcée du cœur critique du soudeur avec des soudures à radiofréquence diagonale (RF) enveloppantes prévient les fuites de joint
  • Le confinement préventif des déversements protège l’environnement, tout en évitant les amendes coûteuses et les coûts de nettoyage dangereux
  • Les mesures de contrôle des déversements protègent les travailleurs en réduisant les accidents de glissement et de chute
  • Le mur en acier inoxydable breveté intégré supporte les parois latérales verrouillées dans une position verticale de 305 mm (12 po) de hauteur, 90° , sans affaissement
  • Le moyeu de support noir en nylon haute résistance avec trou intégré accepte les ancrages (ancrages non inclus). Lorsqu’il est ancré et en position haute, le support mural résiste à des vents allant jusqu’à 40 milles à l’heure
  • En position basse, les supports supportent des poids de 5,000 kg ( 11,000 lb) à chaque pneu
  • Murs finis avec un ourlet supérieur de 25 mm (1 po) résistant à l’effilochage pour plus de résistance et d’intégrité
  • Tissu enduit de PVC modifié — résistant aux produits chimiques contre le pétrole, les huiles, les graisses et la plupart des acides
  • Matériau durable EnGuard de type « V » pour la circulation piétonnière et peu fréquente, ou matériau EnGuard de type « VI » plus lourd pour la circulation plus fréquente
  • Qualité soutenue par une garantie limitée de 5 ans