Motion
RUBAN VERT HAUTE PERFORMANCE 401+  3 MM X 55 M

3M
401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M

Ruban-cache 401+ - 55 m de long, 3 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI06028012
N° MFR401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M

Ruban-cache 401+ - 55 m de long, 3 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI06028012
N° MFR401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.062 lb
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique
  • Application
    Peinture et peinture,Masquage de préparation de peinture,Masquage pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138964955
  • CUP_NON
    00051138964955

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VERT HAUTE PERFORMANCE 401+ 3 MM X 55 M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban-cache industriel qui offre des lignes de peinture nettes et propres et est idéal pour les applications de cuisson de peinture à haute température, de peinture de carénage et de revêtement en poudre
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 250°F/121°C pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture