Motion
TY454SWH0001000
Tyvek® Couvre-bottes standard - taille universelle, couleur blanche, matériau Tyvek
N° D’ARTICLE MI06028980
N° MFRTY454SWH0001000
Prix1.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Couvre-bottes standard - taille universelle, couleur blanche, matériau Tyvek
N° D’ARTICLE MI06028980
N° MFRTY454SWH0001000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des chaussures
    Universelle
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vêtements Tyvek 400 sont composés de polyéthylène haute densité filé à l’éclair qui crée un matériau unique non tissé disponible uniquement chez DuPont. Tyvek 400 offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort de toute technologie de tissu à usage limité. Le tissu Tyvek 400 offre une barrière inhérente contre les particules (jusqu’à 1.0 microns). La protection est intégrée dans le tissu lui-même; il n’y a pas de pellicules ou de stratifiés pour s’abraser ou s’user. L’avantage de durabilité du tissu Tyvek 400 par rapport aux tissus à pellicule microporeuse offre une meilleure barrière constante, même après l’usure et l’abrasion
  • Couleur
    Blanc
  • Type de chaussures
    Couvre-bottes
  • Numéro CUP du fabricant
    0888120015513
  • Matériel
    Tyvek
  • CUP_NON
    0888120015513

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE BOTTE BLANCHE DE TY454SWH00010000 UNIV
  • Couvre-bottes de 18 po de hauteur avec partie supérieure élastique offrant une couverture jusqu’au mollet
  • Taille unique
  • Jetable