Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Valeur P maximale140 MPa
- Diamètre extérieur145 mm
- Longueur totale60 mm
- Épaisseur globale0.0938 po
- Taille d’arbre recommandée140 mm
- Épaisseur2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans entretien; Endos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans plomb
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionCache cylindrique PM-DX, 140mm DI x 145mm OD x 60mm Largeur
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +120 °C
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
- TypeManchon
- Type de roulementManchon