Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Poids86.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé/Reveillé
- ComprendConcentrateur de moteur d’usine
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384946864
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRapide, série H, Waldron
- CUP_NON662384946864
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.