Motion
1IEEX7

LIFT-ALL
1IEEX7

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 6X19 IWRC E/E 1 PO X 7 PI
N° D’ARTICLE MI06043246
N° MFR1IEEX7
Prix223.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1IEEX7

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 6X19 IWRC E/E 1 PO X 7 PI
N° D’ARTICLE MI06043246
N° MFR1IEEX7
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
Prix223.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    21.6 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    40000 lb
  • Capacité du collier
    14400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886636029
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    19600 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    39200 lb
  • CUP_NON
    697886636029
  • Capacité verticale 90
    19600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
1IEEX7 WIRE ROPE SLING 1" X 7'LONG
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté