Motion
DS50657
Doubles lèvres, alésage 50 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 65 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI06043696
N° MFRDS50657
Prix41.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 50 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 65 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI06043696
N° MFRDS50657
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
Prix41.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS50657 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté