Motion
LPF-5
Bouchons d’oreille sans cordelette Max Lite® – Sans cordelette, 30 dB, couleur de bouchon vert, 200
N° D’ARTICLE MI06049006
N° MFRLPF-5
Prix703.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille sans cordelette Max Lite® – Sans cordelette, 30 dB, couleur de bouchon vert, 200
N° D’ARTICLE MI06049006
N° MFRLPF-5
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
Prix703.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Forme en T
  • Gamme de produits
    Max Lite®
  • CUP_NON
    033552018940

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON LPF-5 MAX LITE SANS CORDON 5/PAQUET
  • Taille idéale pour les travailleurs ayant des conduits auditifs plus petits.
  • La mousse de polyuréthane à basse pression se dilate doucement pour un port confortable à long terme.
  • Forme en T profilée pour une manipulation et un port faciles.
  • La mousse à cellules fermées lisse et résistante à la saleté empêche l’accumulation de saleté.
  • Style optionnel avec un cordon de coton et un emballage de sac en papier adapté aux industries de pâte et papier et autres industries de transformation avec une tolérance zéro pour les exigences de déchets d'emballage.
  • Les recharges en vrac pour les distributeurs de bouchons d’oreille Leight® Source 400 et Leight® Source 500 permettent d’économiser du temps, du gaspillage et de l’espace

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté