Motion
MI-A-UB2-85
Bloc de cartouche — Soupape de décharge haute-basse — Plage de réglage de la soupape de décharge du système (PSI) : 100 à 3,000
N° D’ARTICLE MI06052556
N° MFRMI-A-UB2-85
Prix4,453.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc de cartouche — Soupape de décharge haute-basse — Plage de réglage de la soupape de décharge du système (PSI) : 100 à 3,000
N° D’ARTICLE MI06052556
N° MFRMI-A-UB2-85
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
Prix4,453.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MI-A-UB2-85 BLOC HAUT-BAS, 85GPM,
  • Les collecteurs intégrés peuvent être appliqués dans une disposition « élevée/basse » ou comme bloc de charge/décharge de l’accumulateur
  • Le port pilote permet de contrôler à distance le système principal grâce à une soupape de décharge pilote montée à l’extérieur en option
  • D’autres plages de réglage de pression sont disponibles
  • P1 recharge à 10 % à 15 % du réglage de pression de la soupape de déchargement
  • Pour une performance optimale, les orifices de vidange (DR) et de réservoir (T) doivent être acheminés directement vers le réservoir, sans restriction