Motion
HHL103210
Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055252
N° MFRHHL103210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055252
N° MFRHHL103210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12
  • Puissance
    320 W
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • Type de faisceau
    Point
  • Tirage actuel
    12.53 A à 24VDC
  • Lumens efficaces
    19458
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Style de montage
    Support
  • Nombre de DEL
    32
  • Lumières brutes
    29446

Aperçu

Description du fabricant
HHL103210 32 PISTE DEL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté