Motion
NU2276-E-M1A

FAG (SCHAEFFLER)
NU2276-E-M1A

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 380 mm, DI 680 mm, largeur 175 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06056831
N° MFRNU2276-E-M1A
Prix69,633.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2276-E-M1A

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 380 mm, DI 680 mm, largeur 175 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06056831
N° MFRNU2276-E-M1A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69,633.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Global Largeur  
    175 mm
  • Poids
    630.565 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur 2 côtes
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801629317
  • Rpm max.
    1420 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    4012801629317

Aperçu

Description du fabricant
NU2276-E-M1A ROULEAU CYLINDRIQUE BRG