Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale93.90 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids1.59 lb
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge25900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série400