Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4724 po, 12 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Valeur P maximale140 MPa;20305.3 psi
- Diamètre extérieur14 mm
- Longueur totale25 mm
- Taille d’arbre recommandée0.4724 po à 0.4714 po, 12 à 11.97 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans entretien; Endos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans plomb
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionManchon cylindrique PM-DX, 12mm DI x 14mm DI x 25mm longueur
- Numéro de catalogue du fabricantPM1225DX
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C, -40 à 248 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
- TypeManchon