Motion
29412E

NTN
29412E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 42 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06062751
N° MFR29412E
Prix1,950.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29412E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 42 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06062751
N° MFR29412E
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
Prix1,950.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    5.445 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520619183
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75500 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    294
  • CUP_NON
    4547359867312

Aperçu

Description du fabricant
29412E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG