Motion
SL192316-XL

INA (SCHAEFFLER)
SL192316-XL

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06064027
N° MFRSL192316-XL
Prix3,387.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL192316-XL

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06064027
N° MFRSL192316-XL
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
Prix3,387.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802283419
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +120  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4012802283419

Aperçu

Description du fabricant
SL192316
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon