Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille du support20 mm
Détails
- Système de mesureMétrique
- Pointes de support12 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON066279112691
Aperçu
- Les douilles à chocs à pointe Proto® 12 sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples.
- La conception TorquePlus de la selle est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins.
- La configuration TorquePlus de la ligature utilise une conception en angle arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et distribuant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant ainsi le glissement.
- La conception interne de TorquePlusMC minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées.
- Taille estampillée pour une référence facile.
- Trou de verrouillage latéral.