Motion
JSCR22T
Clé mixte - 11/16 po taille de clé à bout carré, 11/16 po taille de clé à bout ouvert, 8-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064843
N° MFRJSCR22T
Prix26.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 11/16 po taille de clé à bout carré, 11/16 po taille de clé à bout ouvert, 8-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064843
N° MFRJSCR22T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    11/16 po
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/16 po
  • Global Longueur  
    8-7/8 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Jeu de clés mixtes à cliquet
  • CUP_NON
    662679114244

Aperçu

Description du fabricant
JSCR22T CLÉ À CLIQUET 11/16"
  • Taille 11/16-inch
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes