Motion
J3817M
Clé à écrou évasé à cliquet - 17 mm, à cliquet, métrique
N° D’ARTICLE MI06064940
N° MFRJ3817M
Prix55.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à écrou évasé à cliquet - 17 mm, à cliquet, métrique
N° D’ARTICLE MI06064940
N° MFRJ3817M
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
Prix55.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Taille de la clé
    17 mm

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    662679051877
  • Type de clé
    Cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J3817M CLÉ À ÉCROU ÉVASÉ À CLIQUET 17 MM
  • Conçu pour être utilisé sur les raccords de tubes à 6 et 12 points, les conduites hydrauliques, les fixations, les vannes et les raccords à compression.
  • La conception distincte ne nécessite qu’une rotation de 30° pour activer la fonction de cliquet.
  • Les mâchoires en acier au carbone s’ouvrent, puis se referment autour de la fixation.
  • Accès facile aux endroits restreints.
  • Fini oxyde noir non réfléchissant pour une utilisation où des produits non plaqués sont requis.
  • L’extrémité évasée à 12 points de la boîte d’écrous permet une indexation fine aidant à améliorer la vitesse et l’accès.
  • La tête pivotante permet à l’utilisateur de placer la clé sur les tuyaux connectés pour atteindre la fixation.