Motion
6300LLUA1

NTN
6300LLUA1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06075544
N° MFR6300LLUA1
Prix50.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6300LLUA1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06075544
N° MFR6300LLUA1
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
Prix50.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6300LLUA1 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6300LLUA1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6300LLUA1
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067382
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    785 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067382

Aperçu

Description du fabricant
6300LLUA1 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon