Motion
GTR354830
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06079267
N° MFRGTR354830
Prix248.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI06079267
N° MFRGTR354830
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
Prix248.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    61100 N
  • Description longue
    Les roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR354830 présentent un diamètre d’alésage de 35 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 48 mm et une largeur globale de 30 mm, ce qui les rend adaptés aux machines de construction, aux entraînements industriels et aux assemblages rotatifs robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    GTR
  • Capacité de charge statique
    110000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
GTR354830 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon