Motion
AMC610-F10
Silencieux pneumatique - 1.0000 dans la taille du port, réduction du bruit de 35 dB, filtre nominal de 0.3 μm
N° D’ARTICLE MI06079964
N° MFRAMC610-F10
Prix85.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - 1.0000 dans la taille du port, réduction du bruit de 35 dB, filtre nominal de 0.3 μm
N° D’ARTICLE MI06079964
N° MFRAMC610-F10
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
Prix85.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT AMC610-F10
  • Fluide : air comprimé
  • Surface effective mm 2 (Cv) :filetage mâle style 16 (0.88) - 550 (31);filetage femelle style 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Réduction du bruit : 35db ou plus
  • Élimination du brouillard d’huile : 99.9 % ou plus
  • Pression d'alimentation de l'élément : 0.1MP ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon