Motion
06A452
Disque de mélange - Type 27S, 4-1/2 po Diamètre du disque, 36/60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06080666
N° MFR06A452
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange - Type 27S, 4-1/2 po Diamètre du disque, 36/60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06080666
N° MFR06A452
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Mélange haute technologie Cyclone
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque de mélange
  • Type de disque à lamelles
    Type 27S
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    36/60
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    06A452
  • Numéro CUP du fabricant
    662980469996
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    ENDURO-FLEX TURBO
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    66298046996

Aperçu

Description du fabricant
06A452 ENDUROFLEX TURBO
  • Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif; géométrie de lambeau exclusive; conception brevetée du turbofan de refroidissement; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; retrait, meulage, mélange des soudures; rupture des bords; Toujours utiliser une bride arrière avec ce produit.