Motion
SSW244 30/1 B WR 56C

HUB CITY INC
SSW244 30/1 B WR 56C

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090643
N° MFRSSW244 30/1 B WR 56C
Prix4,816.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW244 30/1 B WR 56C

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090643
N° MFRSSW244 30/1 B WR 56C
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
Prix4,816.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    244
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW240
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1423 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1400 lb;6227.51 N
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=B|FS=56C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.653 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.653 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08618
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798868783
  • Puissance d’entrée maximale
    1.653 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    B
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6227.51 N, 1400 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW240
  • Style
    B
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1805 po-lb
  • CUP_NON
    662798868783

Aperçu

Description du fabricant
SSW244-30/1-B-WR-56C-0270-08618
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1