Motion
S0750D
Lunettes-masque de sécurité UVEXMC – transparentes, monture/température noires, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI06094598
N° MFRS0750D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque de sécurité UVEXMC – transparentes, monture/température noires, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI06094598
N° MFRS0750D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Dura-Streme HC/AF
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Gamme de produits
    UVEX XMF
  • Type de protection
    Impact
  • Ventilation
    Aéré

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE TACTIQUE S0750D XMF NOIR/CL
  • La solution haute performance pour les professionnels de l’application de la loi d’aujourd’hui
  • La conception à profil bas assure la compatibilité avec les casques, la vision nocturne et les appareils de communication pour une performance maximale jour et nuit
  • La technologie à double revêtement Dura-Streme® et le système de ventilation et de filtration à périmètre complet minimisent la formation de buée sur les lentilles et filtrent les particules et la poussière en suspension dans l’air
  • Disponible individuellement ou dans le cadre d’une trousse complète
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1 et certifié conforme aux normes CSA Z94.3 et aux essais militaires V0ballistic pour les chocs (certaines teintes de lentilles)
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté