Motion
8940171571
Accessoire d’outil pneumatique Air Flex - Taille du filetage : 3/8 po, NPT
N° D’ARTICLE MI06100605
N° MFR8940171571
Prix155.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire d’outil pneumatique Air Flex - Taille du filetage : 3/8 po, NPT
N° D’ARTICLE MI06100605
N° MFR8940171571
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
Prix155.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.23 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Connecteur pivotant
  • Détails supplémentaires
    Le nouveau flexible d’air CP rend tous les tuyaux rigides flexibles et multidirectionnels. Facile : moins d’effort en raison de la rigidité du tuyau, facilite le travail dans les endroits difficiles à atteindre. Moins d'usure : plus d'usure prématurée du flexible. Confort et sécurité : pas de torsion, le tuyau reste dans la position de travail idéale et réduit le risque de tendinite.
  • Numéro CUP du fabricant
    15451713751
  • Débit d’air maximal
    74 pcm
  • CUP_NON
    015451713751

Aperçu

Description du fabricant
FLEXION D’AIR NPT 8940171571 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté